Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 245/50R18 100H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000120579
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     518281
EAN/GTIN:
     4038526279972
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-Winterreifen
Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 69
  • Nasshaftung: E
  • Kraftstoffeffizienz:F


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
18
Breite:
245
Querschnitt:
50
Speedindex:
H
Loadindex:
100
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pkw-reifen winterreifen, runflat-winterreifen, winterreifen 95h, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 157,82*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 158,52*
Frei Haus
€ 159,83*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
ab € 148,37*
Ähnlich
Continental
€ 153,28*
Ähnlich
Continental
03532930000
ab € 163,11*
Ähnlich
Dunlop
ab € 135,13*
Ähnlich
Dunlop
527990
ab € 102,38*
Ähnlich
Dunlop
527622
ab € 171,43*
Ähnlich
Falken
ab € 107,73*
Ähnlich
Falken
ab € 121,60*
Ähnlich
Falken
322123
ab € 124,68*
Ähnlich
Falken
328606
ab € 108,46*
Ähnlich
Goodyear
532456
ab € 128,24*
Ähnlich
Hankook
€ 165,71*
Ähnlich
Hankook
1017414
ab € 115,04*
Ähnlich
Michelin
€ 158,99*
Ähnlich
Michelin
752323
ab € 166,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.