Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 245/40R18 97V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000119601
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     523283
EAN/GTIN:
     4038526320421
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 68
  • Nasshaftung: E
  • Kraftstoffeffizienz:F


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
18
Breite:
245
Querschnitt:
40
Speedindex:
V
Loadindex:
97
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r18, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 114,23*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 119,21*
Frei Haus
€ 119,50*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
€ 81,51*
Ähnlich
Continental
€ 119,66*
Ähnlich
Continental
03531840000
ab € 154,37*
Ähnlich
Continental
0355045000
ab € 139,24*
Ähnlich
Continental
03539300000
ab € 115,29*
Ähnlich
Continental
ab € 93,19*
Ähnlich
Continental
ab € 134,40*
Ähnlich
Cooper
5360395
ab € 86,26*
Ähnlich
Dunlop
529233
ab € 106,55*
Ähnlich
Dunlop
531997
ab € 97,40*
Ähnlich
Dunlop
545860
ab € 130,73*
Ähnlich
Falken
328612
ab € 88,54*
Ähnlich
Firestone
10080
ab € 90,95*
Ähnlich
Fulda
531952
ab € 102,20*
Ähnlich
Goodyear
515408
ab € 111,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.