Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 215/60R16 99H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000113304
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     521133
EAN/GTIN:
     4038526304230
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 66
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:E


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
16
Breite:
215
Querschnitt:
60
Speedindex:
H
Loadindex:
99
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: motorradreifen dunlop, motorradreifen, pkw-reifen winterreifen, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 82,64*
Frei Haus
€ 84,54*
Frei Haus
€ 88,53*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
ab € 64,37*
Ähnlich
Atlas
€ 57,23*
Ähnlich
Atlas
€ 44,54*
Ähnlich
Barum
1541333000
ab € 54,74*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 76,05*
Ähnlich
Bridgestone
€ 97,48*
Ähnlich
Bridgestone
7959
ab € 75,71*
Ähnlich
Continental
03539380000
ab € 99,83*
Ähnlich
Continental
03530930000
ab € 90,20*
Ähnlich
Continental
ab € 110,00*
Ähnlich
Cooper
€ 79,83*
Ähnlich
Cooper
5360192
ab € 62,36*
Ähnlich
Dunlop
ab € 85,38*
Ähnlich
Dunlop
532352
ab € 82,64*
Ähnlich
Falken
328589
ab € 58,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.