Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 235/35R19 91W TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000109742
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     518092
EAN/GTIN:
     4038526277312
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
motorradreifen dunlop
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 67
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:E


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
19
Breite:
235
Querschnitt:
35
Speedindex:
W
Loadindex:
91
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: motorradreifen, pkw-reifen winterreifen, Winterreifen, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 178,15*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 187,06*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
6890
ab € 144,03*
Ähnlich
Continental
03530330000
ab € 149,50*
Ähnlich
Continental
03539410000
ab € 174,45*
Ähnlich
Hankook
1019203
ab € 126,90*
Ähnlich
Hankook
ab € 127,39*
Ähnlich
Imperial
ab € 52,44*
Ähnlich
Kumho
€ 133,70*
Ähnlich
Michelin
153138
ab € 181,09*
Ähnlich
Michelin
086441
ab € 177,59*
Ähnlich
Minerva
ab € 57,98*
Ähnlich
Nankang
ab € 77,56*
Ähnlich
Nexen
15438NXK
ab € 112,73*
Ähnlich
Nokian Jalkineet
T429594
ab € 153,28*
Ähnlich
Pirelli
1857700
ab € 170,31*
Ähnlich
Pirelli
ab € 181,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.