Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 255/30R19 91W TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000108146
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     516381
EAN/GTIN:
     4038526261953
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 70
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:E


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
19
Breite:
255
Querschnitt:
30
Speedindex:
W
Loadindex:
91
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: motorradreifen dunlop, motorradreifen, pkw-reifen winterreifen, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 210,08*
Frei Haus
€ 222,35*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 222,56*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toyo
€ 146,64*
Ähnlich
Toyo
€ 162,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.