Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BRIDGESTONE BLIZZAK LM32 225/55R17 97H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000101124
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     5035
EAN/GTIN:
     3286340503518
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 72
  • Nasshaftung: E
  • Kraftstoffeffizienz:F


Weitere Informationen:
Hersteller:
BRIDGESTONE
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
BLIZZAK LM32
Zoll:
17
Breite:
225
Querschnitt:
55
Speedindex:
H
Loadindex:
97
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, runflat-winterreifen, winterreifen 95h, BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 118,67*
Frei Haus
€ 124,79*
Frei Haus
€ 130,43*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
ab € 71,51*
Ähnlich
Bridgestone
€ 95,21*
Ähnlich
Bridgestone
€ 119,41*
Ähnlich
Bridgestone
8687
ab € 116,52*
Ähnlich
Bridgestone
9210
ab € 104,71*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 101,18*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 104,37*
Ähnlich
Bridgestone
8383
ab € 131,43*
Ähnlich
Continental
€ 115,55*
Ähnlich
Continental
€ 116,89*
Ähnlich
Continental
€ 178,40*
Ähnlich
Continental
€ 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 113,70*
Ähnlich
Continental
ab € 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 112,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.