Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 245/45R19 102V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000093405
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     521073
EAN/GTIN:
     4038526259509
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 69
  • Nasshaftung: E
  • Kraftstoffeffizienz:E


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
19
Breite:
245
Querschnitt:
45
Speedindex:
V
Loadindex:
102
Verstärkt:
Ja
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 175,13*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 177,45*
Frei Haus
€ 179,49*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
10032
ab € 171,91*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 171,26*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 142,07*
Ähnlich
Continental
03532940000
ab € 176,81*
Ähnlich
Dunlop
532113
ab € 168,77*
Ähnlich
Goodyear
534129
ab € 168,15*
Ähnlich
Hankook
€ 169,08*
Ähnlich
Hankook
1017069
ab € 137,90*
Ähnlich
Kumho
2183663
ab € 105,23*
Ähnlich
Michelin
€ 211,26*
Ähnlich
Minerva
€ 66,39*
Ähnlich
Nexen
ab € 102,44*
Ähnlich
Nokian Jalkineet
T429817
ab € 152,42*
Ähnlich
PETLAS
ab € 79,83*
Ähnlich
Pirelli
2049900
ab € 176,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.