Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT M3 205/55R16 91H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000088564
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     517322
EAN/GTIN:
     4038526269928
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 68
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:F


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT M3
Zoll:
16
Breite:
205
Querschnitt:
55
Speedindex:
H
Loadindex:
91
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, runflat-winterreifen, winterreifen 95h, DUNLOP, SP WINTER SPORT M3
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 80,08*
Frei Haus
€ 81,39*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 86,10*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Minerva
5420068609093
ab € 37,48*
Ähnlich
Vredestein
8714692297885
ab € 61,87*
Ähnlich
Achilles
1AC-205551691-H8000
ab € 34,51*
Ähnlich
Achilles
ab € 35,04*
Ähnlich
Antares
ab € 29,99*
Ähnlich
AOTELI
ab € 33,19*
Ähnlich
Aplus
ab € 34,29*
Ähnlich
Apollo
ab € 48,40*
Ähnlich
Apollo
ab € 46,29*
Ähnlich
Atlas
ab € 35,93*
Ähnlich
Atlas
ab € 37,43*
Ähnlich
AUSTONE
€ 35,80*
Ähnlich
AUSTONE
€ 34,71*
Ähnlich
Avon
ab € 48,91*
Ähnlich
Barum
ab € 45,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.