Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 225/55R17 97H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000087452
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     520871
EAN/GTIN:
     4038526276322
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 69
  • Nasshaftung: E
  • Kraftstoffeffizienz:F


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
17
Breite:
225
Querschnitt:
55
Speedindex:
H
Loadindex:
97
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Winterreifen, motorradreifen dunlop, motorradreifen, pkw-reifen winterreifen, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 99,50*
Frei Haus
€ 101,26*
Frei Haus
€ 113,81*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEOLUS
€ 56,97*
Ähnlich
Barum
ab € 71,18*
Ähnlich
Bridgestone
€ 105,88*
Ähnlich
Bridgestone
€ 114,12*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 117,57*
Ähnlich
Bridgestone
8687
ab € 115,23*
Ähnlich
Bridgestone
9210
ab € 99,92*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 100,50*
Ähnlich
Bridgestone
4985
ab € 91,90*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 119,16*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 104,12*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 104,62*
Ähnlich
Continental
€ 162,61*
Ähnlich
Continental
€ 112,77*
Ähnlich
Continental
ab € 114,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.