Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP WINTER SPORT 5 245/45R18 100V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000041230
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     531983
EAN/GTIN:
     5452000470331
Suchbegriffe:
Motorradreifen
Winterreifen
motorradreifen dunlop
motorradreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 69
  • Nasshaftung: B
  • Kraftstoffeffizienz:C


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
WINTER SPORT 5
Zoll:
18
Breite:
245
Querschnitt:
45
Speedindex:
V
Loadindex:
100
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: winterreifen r18, DUNLOP, WINTER SPORT 5
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 111,33*
Frei Haus
€ 113,19*
Frei Haus
€ 116,72*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 93,95*
Ähnlich
Atlas
€ 58,66*
Ähnlich
Barum
€ 87,65*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 110,42*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 111,34*
Ähnlich
Bridgestone
78274
ab € 122,63*
Ähnlich
Continental
03533350000
ab € 128,55*
Ähnlich
Continental
03534650000
ab € 133,46*
Ähnlich
Continental
03550130000
ab € 128,91*
Ähnlich
Continental
03539100000
ab € 145,97*
Ähnlich
Continental
03550290000
ab € 130,15*
Ähnlich
Continental
03550300000
ab € 132,92*
Ähnlich
Cooper
ab € 78,82*
Ähnlich
Cooper
ab € 72,44*
Ähnlich
Dunlop
524354
ab € 131,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.