Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Krankentrage, Kunststoff, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild Krankentrage, Kunststoff, 300 x 200 mm
Kombischild Krankentrage, Kunststoff, 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.26.002
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.26.002
EAN/GTIN:
     4061466066340
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Krankentrage (Kombischild)
Rettungsschild BGV A8 Krankentrage
Rettungszeichen BGV A8 Krankentrage
Rettungszeichen Kombischild "Krankentrage" [E003], Kunststoff (1 mm), 300 x 200 x 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Krankentrage
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Kombischild, Krankentrage, 300 x 200 x 1 mm, E003, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.