Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchen verboten, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 mm
Rauchen verboten, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.24.031
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.24.031
EAN/GTIN:
     4061466066203
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
hinweisschild nichtraucher
Rauchen verboten, schwarz, Kunststoff, 150 x 150 x 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Rauchen verboten
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Rauchen verboten, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.