Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrate, blau, Folie, selbstklebend, 50 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrate, blau, Folie, selbstklebend, 50 x 50 mm
Quadrate, blau, Folie, selbstklebend, 50 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.24.010
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.24.010
EAN/GTIN:
     4061466061765
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
Quadrate
1000 x 50 mm
blau
Türkennzeichnung "Quadrate", blau, Folie, selbstklebend, 1000 x 50 x 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Quadrate
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.