| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FND175.00.338 Herst.-Nr.: FND175.00.338 EAN/GTIN: 4061466057775 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite" [E022], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder folie, rettungszeichen en iso 7010 e022 tür öffnet durch drücken auf der link..., Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite, 200 x 200 mm, E022, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |