Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Feuerlöscher [F009] Folie 200x200x0,4mm ISO 7010 55/8mcd selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Feuerlöscher [F009] Folie 200x200x0,4mm ISO 7010 55/8mcd selbstklebend
Fahrbarer Feuerlöscher [F009] Folie 200x200x0,4mm ISO 7010 55/8mcd selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.02.227
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.02.227
EAN/GTIN:
     4061466055924
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Fahrbare...
Feuerlöscherzeichen "Fahrbarer Feuerlöscher" [F009], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, ISO 7010, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 7010, selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Fahrbarer Feuerlöscher
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Fahrbarer Feuerlöscher, Fahrbarer Feuerlöscher F009 Brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010 fahrbarer feuerlöscher, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahrbarer Feuerlöscher, 200 x 200 mm, F009, ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.