Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Türgriffhinterlegung links, Folie, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Türgriffhinterlegung links, Folie, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,4 mm
Aufkleber Türgriffhinterlegung links, Folie, nachleuchtend, 100 x 250 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.298
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.298
EAN/GTIN:
     4061466089202
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Türgriffhinterlegungen
Rettungszeichen "Türgriffhinterlegung linksweisend", Folie (0,4 mm), 100 x 250 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Türgriffhinterlegung linksweisend
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: marahrens aufkleber, aufkleber, alle fluchtwegschilder folie, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Türgriffhinterlegung linksweisend, 100 x 250 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.