Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, 126 x 26 mm, L705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, 126 x 26 mm, L705
Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, 126 x 26 mm, L705
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.001/L705
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.001/L705
EAN/GTIN:
     4061466044645
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Laugen
marahrens aufkleber
Aufkleber Brüdenkondensat, violett, Folie, selbstklebend, 126 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, L705
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 126 x 26 mm, L705, DIN 2403, violett, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.