Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Sicherheitsschuhe benutzen, Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Sicherheitsschuhe benutzen, Folie, 100 mm
Aufkleber Sicherheitsschuhe benutzen, Folie, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.056
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.056
EAN/GTIN:
     4061466041354
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Aufkleber Sicherheitsschuhe benutzen, Folie, selbstklebend, 100 x 0,1 mm, bewährte Praxis, GBP07
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Sicherheitsschuhe benutzen
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, marahrens aufkleber, aufkleber, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitsschuhe benutzen, 100 mm, GBP07, Bewährte Praxis, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.