Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegel für Verbandkasten, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 20 x 40 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Siegel für Verbandkasten, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 20 x 40 mm
Siegel für Verbandkasten, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 20 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5921-DF173.26.004
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.26.004
EAN/GTIN:
     4061466039047
Suchbegriffe:
Prüfplaketten und Kennzeichen
Prüfetiketten
Prüfaufkleber
Siegel - Verbandschränke/Verbandkäs...
Siegel - Verbandschränke/Verbandkästen, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, 20 x 40 x 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Siegel - Verbandschränke/Verbandkästen
Material:
Dokumentenfolie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
schwer ablösbar;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: 20 x 40 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.