Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun/schwarz, Folie, 115 x 16 mm, F902


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun/schwarz, Folie, 115 x 16 mm, F902
Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun/schwarz, Folie, 115 x 16 mm, F902
Artikel-Nr.:
     5921-B171.14.003/F902
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.14.003/F902
EAN/GTIN:
     4061466030402
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
marahrens aufkleber
Aufkleber Bremsflüssigkeit, braun / schwarz, Folie, selbstklebend, 115 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, F902
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 115 x 16 mm, F902, DIN 2403, braun / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.