Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Krankentrage, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild Krankentrage, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm
Nasenschild Krankentrage, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.228
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.228
EAN/GTIN:
     4061466027723
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Kr...
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungszeichen Nasenschild "Krankentrage" [E013], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Krankentrage
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Nasenschild, Krankentrage, 200 x 200 mm, E013, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.