| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AN100.02.226 Herst.-Nr.: AN100.02.226 EAN/GTIN: 4061466026931 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscherzeichen "Fahrbarer Feuerlöscher" [F009], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Fahrbarer Feuerlöscher | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Fahrbarer Feuerlöscher, Fahrbarer Feuerlöscher F009 Brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010 fahrbarer feuerlöscher alu, brandschutzzeichen iso 7010 fahrbarer feuerlöscher, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahrbarer Feuerlöscher, 150 x 150 mm, F009, ISO 7010, rot, Marahrens |
| | |
| |