| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AN100.00.301 Herst.-Nr.: AN100.00.301 EAN/GTIN: 4061466026207 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Notausgang abwärts" [E001], Aluminium (0,5 mm), 300 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang abwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder alu, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang abwärts, fluchtweg abwärts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |