Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 600 x 600 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 600 x 600 x 2 mm
Schild vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 600 x 600 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.00.398
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.00.398
EAN/GTIN:
     4061466019520
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vo...
Vorläufige Evakuierungsstelle E024 ...
alle fluchtwegschilder alu
Rettungszeichen "vorläufige Evakuierungsstelle" [E024], Aluminium (2 mm), 600 x 600 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
vorläufige Evakuierungsstelle
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, vorläufige Evakuierungsstelle, 600 x 600 x 2 mm, E024, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.