Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-058530 Herst.-Nr.: 058530 EAN/GTIN: 4006209585306 |
| | | |
|
| | |
| Das hochwertige fischer Sanitärsilicon DSSA SG zur Verwendung bei Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitär- und Küchenbereich. Farbe: silbergrau. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die Dehnfähigkeit von 25 % ist DSSA sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | silbergrau | Anwendung: | Dichten | Schützen | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN | Verarbeitungszeit: | 10 - 20 min | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 384.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,09* | € 7,23* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 5,84* | € 7,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,09* | € 7,47* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,09* | € 7,47* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,01* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01642* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|