Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötspitze PT DD8 für TCP-S Rundform abgesch. 425°C 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von r+r_electronic
Produktbild - Lötspitze PT DD8 für TCP-S Rundform abgesch. 425°C 5,0 mm
Artikel-Nr.:  589EL-30403620
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  4PTDD8
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen
Lötspitze PT-DD8
für TCPS, TCP 12, TCP 24 und FE 50M
Hersteller-Nr.: 4PTDD8

Rundform abgeschrägt 425°C, Ø 5,0 mm
... > r+r electronic > Lötgeräte-Weller > Lötspitzen für TCP-S
Weitere Suchbegriffe: PT-DD8, PT DD8, PTDD8, 4PTDD8, TCPS, TCP 12, TCP 24, FE 50M
Angebote (1)
Versand
Netto
r+r_electronic
5 Tage
€ 4,95*
€ 3,47*
Preise von r+r_electronic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von r+r_electronic
Versand von r+r_electronic
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von r+r_electronic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG