Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 12/12 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912050012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912050012
EAN/GTIN:
     4036758217113
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 12/12 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
11,2
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Gewindelänge:
12
Kopfhöhe max.:
3,1
Eindringtiefe:
1,9
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.