Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 4 x 8 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-69212040008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     69212040008
EAN/GTIN:
     4036758195633
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 4 x 8 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4,2
Durchmesser:
4
Eckmaß:
7,59
Schlüsselweite:
7
Gewindelänge:
5,9
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,08*
€ 202,3952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,66*
€ 198,3254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,11*
€ 194,1009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,13*
€ 182,2247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,30*
€ 163,387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.