Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 2 M 5 x 30 T-25 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 2 M 5 x 30 T-25 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45842050030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45842050030
EAN/GTIN:
     4056054569525
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube torx m5x30
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 2 M 5 x 30 T-25 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Eindringtiefe:
1,65
Schaft:
1,6
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Außendurchmesser:
9,3
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,7
Höhe Kuppe:
1,2
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.