Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIN 705 4305 A 26 Stellringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 4305 A 26
DIN 705 4305 A 26
Artikel-Nr.:
     588-07052260
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     07052260
EAN/GTIN:
     4036758015993
Suchbegriffe:
DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705
din 705 a
DIN 705 4305 A 26 / Stellringe Form A, mit Gewindestiften DIN 553 oder 914 (ISO 7434/4027)
Weitere Informationen:
Form:
mit Gewindestift DIN 553/5.8
Mit Gewindestift:
true
Nenndurchmesser:
26.00 mm
DIN 705:
true
Werkstoff:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: din 705 stellring, ISO 4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,8564*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG