Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4532 A 22 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04713220-----63
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04713220-----63
EAN/GTIN:
     4036758805334
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4532 A 22 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22
Stärke:
1,2
Innendurchmesser:
20,5
Breite:
2,8
Augenhöhe:
4,2
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,23*
€ 262,0737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,44*
€ 257,5636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,73*
€ 243,6287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,57*
€ 230,3483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,55*
€ 211,2845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.