Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 315 A4 M 10 Flügelmuttern, amerikanische (kantige) Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-03154100---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     03154100---01
EAN/GTIN:
     4036758453153
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a4 m10
~DIN 315 A4 M 10 Flügelmuttern, amerikanische (kantige) Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Flügelaußendurchmesser:
36,2
Flügelinnendurchmesser:
11
Höhe:
6,8 | 17,7
Außendurchmesser:
16,5
Flügelstärke:
3,3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, din 315 a4, DIN 315, UNI 5448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,03*
€ 102,3757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,17*
€ 96,5923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,77*
€ 94,9263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,45*
€ 80,2655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.