Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIN 7 4305 6 M 6 X 30 Zylinderstifte (Toleranzf.M 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 4305 6 M 6 X 30
DIN 7 4305 6 M 6 X 30
Artikel-Nr.:
     588-00072030030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00072030030
EAN/GTIN:
     4036758057368
Suchbegriffe:
DIN 7
Zylinderstift DIN 7
zylinderstift din 7 6 x 30
din7 a2
DIN 7 4305 6 M 6 X 30 / Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00 mm
Form:
Passung m6
Länge 1:
30.00 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1332*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG