Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelrailingskonsole Niro K 240 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Winkelrailingskonsole Niro K 240 matt
Detailabbildung - Winkelrailingskonsole Niro K 240 matt
Artikel-Nr.:
     587-50015000
Hersteller:
     Süd-Metall
Herst.-Nr.:
     50015000
EAN/GTIN:
     4025104162290
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufstützen
süd-metall handlaufstütze
Winkelrailingskonsole Niro K 240 matt, 180x200 mm, für Rohr 42,4 mm, Pl.ca. 65 mm
Weitere Informationen:
Material:
Niro
Weitere Suchbegriffe: Fußstütze, Winkelrailingskonsole, Winkelrailing, Railing, Railinghalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Detailabbildung - Handlaufstütze Niro für Rohr 42,4 mm
Süd-Metall
34350460
€ 12,95*
Sonstiges
Detailabbildung - Handlaufstütze Niro Rosette Ø 6 mm
Süd-Metall
34350450
€ 13,10*
Sonstiges
Detailabbildung - HANDLAUFSTÜTZE POLIERT
Süd-Metall
34300360
€ 7,80*
Sonstiges
Detailabbildung - Handlaufträger Niro Ø 64 mm
Süd-Metall
50010430
€ 9,53*
Sonstiges
Detailabbildung - Handlaufträger Ø 70 mm
Süd-Metall
50010460
€ 12,07*
Sonstiges
Detailabbildung - Rohrhalter gerade
Süd-Metall
50017000
€ 14,13*
Sonstiges
Detailabbildung - Rohrhalter mit Winkelkonsole Niro
Süd-Metall
50017040
€ 15,24*
Sonstiges
Detailabbildung - Rohrhalter schwenkbar
Süd-Metall
50017020
€ 14,13*
Sonstiges
Detailabbildung - Schrägrailingskonsole Edelstahl
Süd-Metall
50015010
€ 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG