Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türgriff BETTA - R H EDELSTAHL/SAT. PZ 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Türgriff BETTA - R H EDELSTAHL/SAT. PZ 72 mm
Detailabbildung - Türgriff BETTA - R H EDELSTAHL/SAT. PZ 72 mm
Artikel-Nr.:
     587-32850940
Hersteller:
     Süd-Metall
Herst.-Nr.:
     32850940
EAN/GTIN:
     4025104064730
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Rosettengarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Türgriff BETTA - R H EDELSTAHL/SAT. PZ 72 MM MIT HOCHHALTEFEDER VARIOSTAR
Weitere Informationen:
Schlüssellochung:
PZ (Profilzylinder)
Lochabstand:
72 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Drückergarnitur, drückergarnitur edelstahl, drückergarnitur pz, drückergarnitur trondheim, Zimmertürgarnitur, Zimmerdrückergarnitur, Zimmertürbeschlag, Türgriff, Türklinke, Türbeschlag, Türgriffgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,80*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff Betta - Langschild Edelstahl BB 72 mm
Süd-Metall
32853390
€ 37,90*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff Betta - Langschild Edelstahl PZ 92 mm
Süd-Metall
32859160
€ 31,50*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff BETTA - Langschild EDELSTAHL/SAT. PZ 72 mm
Süd-Metall
32853400
€ 37,90*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff BETTA - Langschild EDELSTAHL/SAT. WC 78 mm
Süd-Metall
32853430
€ 65,50*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff Betta - R Feuerschutz Edelstahl glatte Rosette PZ
Süd-Metall
32859120
€ 107,00*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff Betta - R Feuerschutz Edelstahl PZ
Süd-Metall
32859000
€ 107,00*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff BETTA - R H EDELSTAHL/SAT. BB 72 mm
Süd-Metall
32850930
€ 33,80*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff BETTA - R H EDELSTAHL/SAT. WC 78 mm
Süd-Metall
32850970
€ 66,40*
Ähnlich
Detailabbildung - Türgriff Betta - Schmalrahmen Halbgarnitur Edelstahl sat.
Süd-Metall
32858710
€ 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG