Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzrosette Edelstahl matt mit Stahleinlage


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailabbildung - Schutzrosette Edelstahl matt mit Stahleinlage
Detailabbildung - Schutzrosette Edelstahl matt mit Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     587-32824050
Hersteller:
     Süd-Metall
Herst.-Nr.:
     32824050
EAN/GTIN:
     4025104147242
Suchbegriffe:
Schutzrosette
Türrosetten
pz schutzrosette edelstahl
schutzrosette edelstahl
Schutzrosette Edelstahl matt, mit Stahleinlage Rosette Ø 55 mm
Weitere Informationen:
Lochabstand:
Rosette Ø 55 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette pz, Rosette, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,79*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailabbildung - Schutzrosette Edelstahl-sat. mit Stahleinlage
Süd-Metall
32824070
€ 32,90*
Ähnlich
Detailabbildung - Schutzrosette Nickel-Sat. Mit Stahleinlage
Süd-Metall
32352490
€ 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG