EIGENSCHAFTEN: Sehr einfache Verarbeitung. Hohe Deckkraft, hervorragender Verlauf, geruchsneutral, schnell trocknend, ohne LösungsmittelSchweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Erfüllt die Norm für Kinderspielzeug EN 71 Teil 3.
WIRKUNG:Verleiht eine elegante Oberfläche, lange haltbar, vergilbungsfrei.
ANWENDUNGSBEREICH:Holz und Metall z. B. Möbel, Türen, Fenster, Wand und Fassadenelemente sowie alle Anstrichflächen im Innen- und Außenbereich.Bei Beschichtungen von blanken, rostgefährdeten Metallen mit PIGROL Acryl-Buntlack ABLG und ABLM wird eine vorherige Beschichtung mit Rostschutzfarben ( z.B. Multigrund, Protect-Rostschutzlack ) empfohlen.
VERARBEITUNG: Streichen, rollen, spritzen.
ERGIEBIGKEIT: Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 7 - 8 m²/l pro Anstrich.
TROCKNUNGSZEIT: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20 °C/65 % relativer Luftfeuchtigkeit, nach ca. 1 Stunden staubtrocken und grifffest, nach ca. 2 - 3 Stunden schleifbar, überstreichbar,
GRUNDIERUNG mit: nur im Außenbereich PIGROL Holzschutzgrund, PIGROL Vorlack, Holz-Isoliergrund bei hellen Deckanstrichen auf alten Holz
Bitte Technisches Merkblatt beachten.
Warum ist das so?Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:
Vorteilhaft für SieMercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).
Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.