Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Langzeit-Schutzlasur ; teak PIGROL 10,0 ltr


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Langzeitschutzlasur
Langzeitschutzlasur
LZS-Farbtöne
aromatenfrei
seidenglänzend
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     583-1.40400607
Hersteller:
     PIGROL Farben
Herst.-Nr.:
     1.40400607
EAN/GTIN:
     4003997403317
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Offenporige, tropfgehemmte Lasur auf Alkydharz-Basis.
Thixotrop ( gelartig ) mit überragender Verschlichtbarkeit.
Für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich.
Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. UV- und Witterungsbeständig.

EIGENSCHAFTEN:
Kein Abplatzen bei Bewitterung im Freien. Die natürliche Schönheit und Maserung des Holzes wird hervorgehoben. Durch die thixotrope ( tropfgehemmte ) Einstellung ausgezeichnet zu verarbeiten, besonders beim Streichen über Kopf.

ANWENDUNGSBEREICH:
Dekorativer, imprägnierender Anstrich für maßhaltige Bauteile wie Fenster, Fensterläden, Eingangstüren und nicht maßhaltige Bauteile z.B. Holzverkleidungen, Zäune, Pergolen, Carports, Gartenmöbel, Holzfassaden im Außenbereich.

WIRKUNG:
Dringt tief in die Poren des Holzes ein und verankert sich fest und dauerhaft mit dem Untergrund. Die lichtechten Pigmente bieten einen wirksamen Schutz gegen das Vergrauen des Holzes durch UV-Strahlen.

ERGIEBIGKEIT:
Je nach Saugfähigkeit des Holzes
bei ungehobeltem, rauem Holz ca. 5 - 7 m²/ l pro Anstrich,
bei gehobeltem, glattem Holz ca. 10 - 12 m²/l pro Anstrich.
Bei ausgewitterten oder sehr rauhen Flächen, Mehrverbrauch berücksichtigen.

VERARBEITUNG:
Streichen, rollen.

TROCKNUNGSZEIT:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20 °C/65 % relativer Luftfeuchtigkeit
nachca. 8 Stunden überstreichbar,
nach ca. 12 - 18 Stunden durchgetrocknet
Bei anderen Bedingungen (z.B. kälter oder feuchter ) verlängert sich die Trocknungszeit.

GRUNDIERUNG mit: PIGROL Holz-GrundierÖl, Imprägniergrund

Reinigung der Werkzeuge:
Mit Testbenzin, Kunstharzverdünnung oder PIGROL Pinselreiniger.

Bitte Technisches Merkblatt beachten.

Der abgebildete Farbton kann zum Orginal abweichen.

Weitere Informationen:
Hinweis:
Der abgebildete Farbton (Muster) kann zum Orginal abweichen.

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lasur teak, Holzschutz, UV-Schutz, Wetterschutz, Thixotropie, Gellasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,46*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIGROL Farben
1.38380007
€ 106,76*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40401007
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40400907
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40400107
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40400507
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40400207
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40400307
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40400407
€ 124,46*
Ähnlich
PIGROL Farben
1.40401107
€ 124,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG