EIGENSCHAFTEN: Unterstreicht die natürliche Schönheit und die lebendige Maserung des Holzes. Umweltschonend, absolut frei von Lösungsmitteln.Jederzeit wieder mit PIGROL Lacken und Lasuren überstreichbar.
WIRKUNG: Verleiht dem Holz eine dekorative, dezent seidenmatte, samtige, wasserfeste, offenporige, atmungsaktive Oberfläche.
ANWENDUNGSBEREICH: Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Balken, Profilhölzer, Treppengeländer, Türen sowie Schnitzwerk und Holzbastelarbeiten, Tische, Bänke, Truhen, Schränke, Regale und andere Holzmöbel. Zum Einfärben von Parkett, Holzfußböden und Treppen vor der Versiegelung mit PIGROL-Holz- und Parkettsiegellack.Bestens geeignet für die Restaurierung antiker Holzflächen, z.B. Bauernschränke ( bei bemalten Hölzern zuerst die Farbechtheit prüfen )Stark wasserabweisend, deshalb ideal auch für Holz in Feuchträumen wie Badezimmer, Schwimmbäder, Küchen oder im Saunabereich.TIPP: Um neues Holz in Feuchträumen vorzubehandeln, das Holz mit Edelwachs ( ca. 10 % mit Wasser verdünnt ) beidseitig vor dem Verbau grundieren.
ERGIEBIGKEIT: Je nach Rauhigkeit und Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 10 - 13 m²/l pro Anstrich.
VERARBEITUNG: Streichen, rollen, spritzen.
TROCKNUNGSZEIT: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20 °C/65 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 30 - 60 Minuten grifffest, nach ca. 1 - 2 Stunden schleif- und überstreichbar.
Bitte Technisches Merkblatt beachten.
Warum ist das so?Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:
Vorteilhaft für SieMercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).
Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.