Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Edelwachs, klarwachs 1990 PIGROL 2,5 ltr


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Edelwachs
Edelwachs
EW Farbtöne
schadstoffarm
Tropfen
seidenmatt
Artikel-Nr.:
     583-1.19199005
Hersteller:
     Pigrol Farben
Herst.-Nr.:
     1.19199005
EAN/GTIN:
     4003997193058
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzwachs
holzwachs
Wasserverdünnbares Naturwachs aus pflanzlichen Hartwachsen für den Innenbereich
Absolut lösemittelfrei.
Nach der Trocknung wasserabweisend.

Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Erfüllt die Norm für Kinderspielzeug EN 71 Teil 3.

EIGENSCHAFTEN:
Unterstreicht die natürliche Schönheit und die lebendige Maserung des Holzes. Umweltschonend, absolut frei von Lösungsmitteln.
Jederzeit wieder mit PIGROL Lacken und Lasuren überstreichbar.

WIRKUNG:
Verleiht dem Holz eine dekorative, dezent seidenmatte, samtige, wasserfeste, offenporige, atmungsaktive Oberfläche.

ANWENDUNGSBEREICH:
Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Balken, Profilhölzer, Treppengeländer, Türen sowie Schnitzwerk und Holzbastelarbeiten, Tische, Bänke, Truhen, Schränke, Regale und andere Holzmöbel.
Zum Einfärben von Parkett, Holzfußböden und Treppen vor der Versiegelung mit PIGROL-Holz- und Parkettsiegellack.
Bestens geeignet für die Restaurierung antiker Holzflächen, z.B. Bauernschränke ( bei bemalten Hölzern zuerst die Farbechtheit prüfen )
Stark wasserabweisend, deshalb ideal auch für Holz in Feuchträumen wie Badezimmer, Schwimmbäder, Küchen oder im Saunabereich.
TIPP: Um neues Holz in Feuchträumen vorzubehandeln, das Holz mit Edelwachs ( ca. 10 % mit Wasser verdünnt ) beidseitig vor dem Verbau grundieren.

ERGIEBIGKEIT:
Je nach Rauhigkeit und Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 10 - 13 m²/l pro Anstrich.

VERARBEITUNG:
Streichen, rollen, spritzen.

TROCKNUNGSZEIT:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20 °C/65 % relativer Luftfeuchtigkeit
nach ca. 30 - 60 Minuten grifffest,
nach ca. 1 - 2 Stunden schleif- und überstreichbar.

Bitte Technisches Merkblatt beachten.

Weitere Informationen:
Hinweis:
Der abgebildete Farbton (Muster) kann zum Orginal abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kinderspielzeug, EN, Innenbereich, Wachs, Holzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 50 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 33,57*
€ 39,95
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19198604
ab € 11,80*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199305
ab € 32,82*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199304
ab € 13,30*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199105
ab € 31,87*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199104
ab € 13,64*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199007
ab € 126,14*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199004
ab € 12,14*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199505
ab € 32,82*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199504
ab € 11,80*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19198704
ab € 11,79*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19198404
ab € 12,14*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19198304
ab € 12,14*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199695
ab € 32,82*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19199604
ab € 13,64*
Ähnlich
Pigrol Farben
1.19198504
ab € 13,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG