Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UP-Kleinverteiler, 2-r. 24TE, weiß, N/PE-Klemmen schraubenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-UV24SK
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     UV24SK
EAN/GTIN:
     4011721073347
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Unterputz-Kleinverteiler, schutzisoliert, Schutzart IP 30, nach DIN 43871, VDE 0603 und EN 60439, zum Einbau von 68 mm Einbaugeräten, Nennstrom 63A, mit isolierten N/PE-Schienen mit schraubenlosen Klemmen, oben und unten Schiebekamm für die Leitungen, mit selbsttätig wegklappbaren Kammzähnen wodurch KEIN Ausbrechen oder Ausschneiden mehr erforderlich ist, Blendrahmen und Tür aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, wahlweise mit links oder rechts anschlagbarer Tür, Öffnungswinkel 180°, Türgriff-Gehäuse mit Steckschlossaufnahme, Schloss-Nachrüstsatz für 19 verschiedene Schließungen möglich, Schnellbefestigungsschrauben für Mauereinputzkasten und Blendrahmen, Farbe: RAL 9010 weiß, Mauereinputzkasten und Blendrahmen aus Thermoplast, Putzausgleich bis 22 mm, 2-reihig, 24 Teileinheiten, Nischenmaße B/H/T: 333 x 415 x 92 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Art des Deckels:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit transparentem Deckel:
false
Höhe:
436
Breite:
361
Tiefe:
97
Einbautiefe:
92
DIN-Schiene:
true
Mit Montageplatte:
false
Anbaumöglichkeit:
true
EMV-Ausführung:
false
RAL-Nummer:
9010

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Installationsverteiler, Installationskleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG