Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CEE Stecker, IP67, 63A, 5-polig, 230V, 9h blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-S53S25
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     S53S25
EAN/GTIN:
     4011721102313
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip67
cee-stecker 230v
cee-stecker 63a
CEE Stecker mit Verschraubung, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben, Durchmesser maximal 38 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Polzahl:
5
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
-
Militärausführung:
false
Phasenwender:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Stecker, CEE17, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG