Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CEE Stecker, IP67, 63A, 4-polig, 440V, 11h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-S43S45
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     S43S45
EAN/GTIN:
     4011721126890
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip67
cee-stecker 63a
cee-stecker ip67
CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
-
Militärausführung:
false
Phasenwender:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Stecker, CEE17, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG