Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fernschalter, 1-polig, 1S, 16A, 250V AC, Steuerspg. 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-FS23010
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     FS23010
EAN/GTIN:
     4011721072326
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßschalter 230v
Fernschalter (Stromstoßschalter) nach DIN 43 880 und VDE 0637 Teil 1, mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V AC, Steuerspannung 230V AC, 1-polig, Kontakte 1S, 1 Teilungseinheit
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
mechanisch Schalter
Steuerspannungsart 1:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230
Frequenz der Steuerspannung 1:
50
Steuerspannung 2:
-
Steuerspannungsart 2:
-
Frequenz der Steuerspannung 2:
-
Versorgungsspannungsbereich:
-
Spannungsart der Versorgungsspannung:
-
Max. Glühlampenlast:
2300
Max. Leuchtstofflampenlast:
3500
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3500
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10
Handbedienung möglich:
true
Anzahl der Wechsler:
0
Bemessungsschaltstrom:
16
Einbautiefe:
-

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Reiheneinbaugerät, Modular-Einbaugeräte, Modulares Installationsgerät, DIN-Schienengerät, Installations-Einbaugerät
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 9,86*
Lager 581
3 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 10,67*
€ 12,54*
€ 13,95*
ab € 14,95*
€ 17,64*
€ 9,90*
ab € 22,65*
€ 26,81*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 581
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 581
Versand: Lager 581
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 581
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
ABL SURSUM
FS01210
ab € 8,85*
Ähnlich
Produktbild
ABL SURSUM
FS02410
ab € 9,82*
Ähnlich
Stromstoßschalter
Eltako
435818
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG