Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anbauhilfsschalter 1S + 1Ö, 230V, 6A für FI/LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-FLH11
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     FLH11
EAN/GTIN:
     4011721070520
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sich...
FI/LS-Kombination
Anbauhilfsschalter 1 Schließer + 1 Öffner für FI/LS-Schalter, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 6A, 1/2 Teilungseinheit
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Baubreite (TE):
0.5
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Öffner:
1
Anzahl der Wechsler:
0
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Gerätemontage:
FI / LS- Schalter
Bemessungsschaltstrom:
6
Bemessungsspannung:
230
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Steuerspannungsart:
AC

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG