Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CEE Flanschsteckdose 40A, 5-pol., 500V, grau, IP 66 nach AS / NZS 3112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-540D060
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     540D060
EAN/GTIN:
     4011721073040
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Steckdose Australisch
cee anbaudose 5-polig
CEE Flanschsteckdose 40A, 5-polig, 500V, Farbe grau, Schutzart strahlwassergeschützt IP 66 nach Australien Standard AS / NZS 3112
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung:
sonstige
Abdeckung:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Oberfläche:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Beleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Halogenfrei:
true
Abschaltbar:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
40
Nennspannung:
500
Bemessungsfehlerstrom:
-
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Frequenzbereich:
50

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Australische-Steckvorrichtung, Australisches-System, Steckdose-Neuseeland, Einbauteckdose-Neuseeland, Sondergerät, Sondersteckverbindung, Einbau-Steckdose, Einbausteckdose, Einbausteckdose--Australien, Einbausteckdose-Australien, Steckdose-Australien, Australische-Steckdose, Australien-Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG