Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PERILEX-Stecker, 16A, Duroplast, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-2201110
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     2201110
EAN/GTIN:
     4011721027692
Suchbegriffe:
Perilex Stecker
PERILEX-Stecker, Duroplast, Farbe weiß, 3 polig + N + Erde, 16A AC 400/230V, nach DIN 49445/46
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kontakte:
3P+N+E
Kabeleinführung:
gerade
Werkstoff:
Duroplast
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
16
Nennspannung:
400
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Halogenfrei:
true

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: PERILEX, Kraftstecker, Kraftsteckdose
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 581
8 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 7,14*
13 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 6,28*
€ 7,75*
1
€ 6,95*
ab € 7,2787*
€ 8,136*
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 9,80*
10
€ 6,90*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 581
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 581
Versand: Lager 581
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 581
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG