Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz, ohne Manschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-1199090
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     1199090
EAN/GTIN:
     4011721021737
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Gummi-SCHUKO-Kupplung, ohne Manschette, 2 polig + Erde, 16A 250V, nach DIN 49440/441, Farbe schwarz, zum Anschluss von Leitungen bis 3x2,5 mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoffgüte:
-
Halogenfrei:
true
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
RAL-Nummer:
9005

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, schuko-kupplung gummi, SCHUKO, SCHUKO-Steckvorrichtung, Stecker, Kupplung, Schutzkontaktstecker
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 581
3 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 4,38*
€ 5,39*
10
€ 6,90*
€ 5,66*
1
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 6,32*
1
€ 9,90*
ab € 6,08*
€ 7,50*
1
€ 13,95*
ab € 8,94*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 581
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 581
Versand: Lager 581
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 581
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG