Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gummi-SCHUKO-Stecker, sw, IP44, + Erdung CEE 7/VII + Hammerzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     581-1149190
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     1149190
EAN/GTIN:
     4011721021270
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Gummi-SCHUKO-Stecker, 2 polig + Erde, 16A 250V, nach DIN 49440/441, Farbe schwarz, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, mit Hammerzeichen, mit zwei Erdungssystemen nach CEE 7/VII, zum Anschluss von Leitungen bis 3x2,5 mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoffgüte:
-
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
true

Sonderklassifizierung: NONE:NOT_RELEVANT
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Vollgummi-Stecker, schukostecker schwarz, schukostecker ip44, SCHUKO, SCHUKO-Steckvorrichtung, Stecker, Kupplung, Schutzkontaktstecker
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 581
3 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 3,37*
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 3,55*
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 3,97*
€ 9,90*
ab € 3,64*
€ 4,46*
€ 13,95*
ab € 5,35*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 581
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 581
Versand: Lager 581
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 581
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG