Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verno Cockpit-Spray, 400ml Sprühdose Apfelduft


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Verno Cockpit-Spray, 400ml Sprühdose Apfelduft
Verno Cockpit-Spray, 400ml Sprühdose Apfelduft
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     580-50904A
Hersteller:
     Verno
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Verno Cockpit-Spray, VE 12 x 400ml Sprühdose, Apfelduft
Eigenschaften: Frischt Farben auf, schützt vor dem Verspröden der Armaturen und intensiver UV-Sonnenbestrahlung. Silikonfrei
Anwendungsgebiete: Pflegt Armaturen und alle Kunststoffteile im Auto.


Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, Innenraumpflege, Autopflege-Produkte, Reinigungschemie, Autopflege, Autopflegeprodukte, Autoaufbereitung, Aufbereitung, Politur, Clean Car
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,69*
1 Kartonage enthält 12 Stück (€ 4,22417* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verno Auto-Deo-Spray, 50ml Apfelduf, weitere Düfte
Verno
€ 28,36*
Ähnlich
Verno Auto-Deo-Spray, 50ml Erdbeerduft
Verno
€ 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG